Eriks
VOSS

VOSS Rechte opschroefkoppeling 24-SC-L22-IM26

  • ERIKS:1016533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad metrisch cilindrisch
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 10,53/ stukexcl. btw

€ 12,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GAIV-M
Referentiecode
GAI22LM26x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
M 26x1.5
Nom. druk
PN160
d1
22 mm
d2
M 26x1.5
dy
19 mm
i
21 mm
l2
34.5 mm
lg
42 mm
SW1
32 mm
Onderdelen & accessoires

€ 8,59/ stukexcl. btw

€ 10,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026