Eriks
VOSS

VOSS Rechte opschroefkoppeling 24-SC-L22-IG3/4-ES4

  • ERIKS:14988851
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad BSPP
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 8,08/ stukexcl. btw

€ 9,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GAIV-R
Referentiecode
GAI22ZLR
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Nom. druk
PN160
d1
22 mm
d2
G 3/4"
dy
19 mm
i
22 mm
l2
35.5 mm
lg
43 mm
SW1
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,80/ stukexcl. btw

€ 4,60incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026