€ 9,39/ stukexcl. btw
€ 11,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GAIV-M |
Referentiecode | GAI18ZLM |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | M 22x1.5 |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 18 mm |
d2 | M 22x1.5 |
dy | 15 mm |
i | 19 mm |
l2 | 29.5 mm |
lg | 37 mm |
SW1 | 30 mm |
€ 6,76/ stukexcl. btw
€ 8,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026