Eriks
VOSS

VOSS Rechte opschroefkoppeling 24-SC-L18-IM22

  • ERIKS:1012841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad metrisch cilindrisch
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 8,20/ stukexcl. btw

€ 9,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GAIV-M
Referentiecode
GAI18LM22x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
M 22x1.5
Nom. druk
PN315
d1
18 mm
d2
M 22x1.5
dy
15 mm
i
19 mm
l2
29.5 mm
lg
37 mm
SW1
30 mm
Onderdelen & accessoires

€ 6,76/ stukexcl. btw

€ 8,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026