Eriks
VOSS

VOSS Rechte opschroefkoppeling 24-SC-L15-IM18-ES4

  • ERIKS:14988841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad metrisch cilindrisch
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 7,29/ stukexcl. btw

€ 8,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GAIV-M
Referentiecode
GAI15ZLM
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
M 18x1.5
Nom. druk
PN315
d1
15 mm
d2
M 18x1.5
dy
12 mm
i
17 mm
l2
28 mm
lg
35 mm
SW1
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,70/ stukexcl. btw

€ 6,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026