€ 11,05/ stukexcl. btw
€ 13,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GAIV-R |
Referentiecode | GAI15LR3/8 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 15L - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" BSP cil. |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 15 mm |
d2 | G 3/8" |
dy | 12 mm |
i | 17 mm |
l2 | 27 mm |
lg | 34 mm |
SW1 | 24 mm |
€ 10,01/ stukexcl. btw
€ 12,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026