Eriks
VOSS

VOSS Rechte opschroefkoppeling 24-SC-L12-IM16

  • ERIKS:825182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad metrisch cilindrisch
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 5,49/ stukexcl. btw

€ 6,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GAIV-M
Referentiecode
GAI12LM16x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
M 16x1.5
Nom. druk
PN315
d1
12 mm
d2
M 16x1.5
dy
10 mm
i
17 mm
l2
26 mm
lg
33 mm
SW1
22 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,85/ stukexcl. btw

€ 5,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026