Eriks
VOSS

VOSS Rechte opschroefkoppeling 24-SC-L12-IG3/8-ES4

  • ERIKS:14988835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad BSPP
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,67/ stukexcl. btw

€ 4,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GAIV-R
Referentiecode
GAI12ZLR
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP cil.
Nom. druk
PN315
d1
12 mm
d2
G 3/8"
dy
10 mm
i
17 mm
l2
26 mm
lg
33 mm
SW1
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,90/ stukexcl. btw

€ 2,30incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026