€ 9,90/ stukexcl. btw
€ 11,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GAIV-R |
Referentiecode | GAI12LR1/4 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" BSP cil. |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 12 mm |
d2 | G 1/4" |
dy | 9 mm |
i | 17 mm |
l2 | 25 mm |
lg | 32 mm |
SW1 | 19 mm |
€ 9,04/ stukexcl. btw
€ 10,94incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026