€ 8,67/ stukexcl. btw
€ 10,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GAIV-R |
Referentiecode | GAI10LR3/8 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10L - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" BSP cil. |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 10 mm |
d2 | G 3/8" |
dy | 8 mm |
i | 17 mm |
l2 | 26 mm |
lg | 33 mm |
SW1 | 24 mm |
€ 7,95/ stukexcl. btw
€ 9,62incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026