Eriks
VOSS

VOSS Rechte opschroefkoppeling 24-SC-L10-IG1/4

  • ERIKS:794155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad BSPP
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 1,89/ stukexcl. btw

€ 2,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GAIV-R
Referentiecode
GAI10LR1/4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Nom. druk
PN315
d1
10 mm
d2
G 1/4"
dy
8 mm
i
17 mm
l2
25 mm
lg
32 mm
SW1
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,17/ stukexcl. btw

€ 1,42incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026