Eriks
VOSS

VOSS Rechte lasschotkoppeling (zonder moer en snijring) 24-WDBHS-S14-C00

  • ERIKS:11451338
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte lasschotdoorvoerkoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (WDBHSC) of zonder Moer en Snijring (WDBHS)
- staal
Opslaan in lijst

€ 11,53/ stukexcl. btw

€ 13,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ESV
Referentiecode
ESV14S -m+d
Materiaal
Staal
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
14S - M22x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
14S - M22x1.5
Nom. druk
PN630
d1
14 mm
D2
30 mm
dy
10 mm
l2
72 mm
lg
88 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L15-S14-IM22

  • Eriks:1014245
  • Manufacturer:81102100

€ 0,69/ stukexcl. btw

€ 0,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-S14

  • Eriks:971227
  • Manufacturer:11702039

€ 2,90/ stukexcl. btw

€ 3,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-S14

  • Eriks:12936413
  • Manufacturer:19702100

€ 0,46/ stukexcl. btw

€ 0,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027