Eriks
VOSS

VOSS Rechte lasschotkoppeling 24-WDBHSC-S8

  • ERIKS:957046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte lasschotdoorvoerkoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (WDBHSC) of zonder Moer en Snijring (WDBHS)
- staal
Opslaan in lijst

€ 8,45/ stukexcl. btw

€ 10,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ESV
Referentiecode
ESV08S
Materiaal
Staal
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8S - M16x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
8S - M16x1.5
Nom. druk
PN630
d1
8 mm
D2
22 mm
dy
5 mm
l2
60 mm
lg
74 mm
Onderdelen & accessoires

€ 6,98/ stukexcl. btw

€ 8,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026