€ 8,58/ stukexcl. btw
€ 10,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ESV |
Referentiecode | ESV06S |
Materiaal | Staal |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6S - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 6S - M14x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 6 mm |
D2 | 20 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 60 mm |
lg | 74 mm |
€ 7,58/ stukexcl. btw
€ 9,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026