€ 23,01/ stukexcl. btw
€ 27,84incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ESV |
Referentiecode | ESV25S |
Materiaal | Staal |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 25S - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 25S - M36x2.0 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 25 mm |
D2 | 45 mm |
dy | 20 mm |
l2 | 72 mm |
lg | 96 mm |
€ 15,41/ stukexcl. btw
€ 18,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026