€ 17,32/ stukexcl. btw
€ 20,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ESV |
Referentiecode | ESV20S |
Materiaal | Staal |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 20S - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 20S - M30x2.0 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 20 mm |
D2 | 38 mm |
dy | 16 mm |
l2 | 71 mm |
lg | 92 mm |
€ 12,66/ stukexcl. btw
€ 15,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026