Eriks
VOSS

VOSS Rechte lasschotkoppeling 24-WDBHSC-S16

  • ERIKS:793485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte lasschotdoorvoerkoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (WDBHSC) of zonder Moer en Snijring (WDBHS)
- staal
Opslaan in lijst

€ 13,62/ stukexcl. btw

€ 16,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ESV
Referentiecode
ESV16S
Materiaal
Staal
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
16S - M24x1.5
Nom. druk
PN400
d1
16 mm
D2
35 mm
dy
12 mm
l2
71 mm
lg
88 mm
Onderdelen & accessoires

€ 10,28/ stukexcl. btw

€ 12,44incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026