€ 9,41/ stukexcl. btw
€ 11,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ESV |
Referentiecode | ESV12S |
Materiaal | Staal |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12S - M20x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 12S - M20x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 12 mm |
D2 | 28 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 59 mm |
lg | 74 mm |
€ 7,52/ stukexcl. btw
€ 9,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026