Eriks
VOSS

VOSS Rechte lasschotkoppeling 24-WDBHSC-L8

  • ERIKS:793302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte lasschotdoorvoerkoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (WDBHSC) of zonder Moer en Snijring (WDBHS)
- staal
Opslaan in lijst

€ 7,62/ stukexcl. btw

€ 9,22incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ESV
Referentiecode
ESV08L
Materiaal
Staal
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
8L - M14x1.5
Nom. druk
PN315
d1
8 mm
D2
20 mm
dy
6 mm
l2
56 mm
lg
70 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,58/ stukexcl. btw

€ 6,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026