Eriks
VOSS

VOSS Rechte lasschotkoppeling 24-WDBHSC-L6

  • ERIKS:957011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte lasschotdoorvoerkoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (WDBHSC) of zonder Moer en Snijring (WDBHS)
- staal
Opslaan in lijst

€ 7,38/ stukexcl. btw

€ 8,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ESV
Referentiecode
ESV06L
Materiaal
Staal
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
6L - M12x1.5
Nom. druk
PN315
d1
6 mm
D2
18 mm
dy
4 mm
l2
56 mm
lg
70 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,67/ stukexcl. btw

€ 6,86incl. btw

66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026