Eriks
VOSS

VOSS Rechte lasschotkoppeling 24-WDBHSC-L42

  • ERIKS:862576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte lasschotdoorvoerkoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (WDBHSC) of zonder Moer en Snijring (WDBHS)
- staal
Opslaan in lijst

€ 41,65/ stukexcl. btw

€ 50,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ESV
Referentiecode
ESV42L
Materiaal
Staal
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
42L - M52x2.0
Nom. druk
PN160
d1
42 mm
D2
60 mm
dy
36 mm
l2
70 mm
lg
92 mm
Onderdelen & accessoires

€ 31,26/ stukexcl. btw

€ 37,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026