Eriks
VOSS

VOSS Rechte lasschotkoppeling 24-WDBHSC-L35

  • ERIKS:793396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte lasschotdoorvoerkoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (WDBHSC) of zonder Moer en Snijring (WDBHS)
- staal
Opslaan in lijst

€ 28,66/ stukexcl. btw

€ 34,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ESV
Referentiecode
ESV35L
Materiaal
Staal
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
35L - M45x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
35L - M45x2.0
Nom. druk
PN160
d1
35 mm
D2
50 mm
dy
30 mm
l2
71 mm
lg
92 mm
Onderdelen & accessoires

€ 19,96/ stukexcl. btw

€ 24,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026