€ 21,15/ stukexcl. btw
€ 25,59incl. btw
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ESV |
Referentiecode | ESV28L |
Materiaal | Staal |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 28L - M36x2.0 |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 28 mm |
D2 | 40 mm |
dy | 24 mm |
l2 | 73 mm |
lg | 88 mm |
€ 14,44/ stukexcl. btw
€ 17,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026