Eriks
VOSS

VOSS Rechte lasschotkoppeling 24-WDBHSC-L22

  • ERIKS:793361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte lasschotdoorvoerkoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (WDBHSC) of zonder Moer en Snijring (WDBHS)
- staal
Opslaan in lijst

€ 16,28/ stukexcl. btw

€ 19,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ESV
Referentiecode
ESV22L
Materiaal
Staal
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
22L - M30x2.0
Nom. druk
PN160
d1
22 mm
D2
36 mm
dy
19 mm
l2
73 mm
lg
88 mm
Onderdelen & accessoires

€ 12,07/ stukexcl. btw

€ 14,60incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026