Eriks
VOSS

VOSS Rechte lasschotkoppeling 24-WDBHSC-L18

  • ERIKS:793353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte lasschotdoorvoerkoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (WDBHSC) of zonder Moer en Snijring (WDBHS)
- staal
Opslaan in lijst

€ 12,45/ stukexcl. btw

€ 15,06incl. btw

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ESV
Referentiecode
ESV18L
Materiaal
Staal
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
18L - M26x1.5
Nom. druk
PN315
d1
18 mm
D2
32 mm
dy
15 mm
l2
69 mm
lg
84 mm
Onderdelen & accessoires

€ 9,30/ stukexcl. btw

€ 11,25incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026