Eriks
VOSS

VOSS Rechte lasschotkoppeling 24-WDBHSC-L15

  • ERIKS:793345
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte lasschotdoorvoerkoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (WDBHSC) of zonder Moer en Snijring (WDBHS)
- staal
Opslaan in lijst

€ 9,41/ stukexcl. btw

€ 11,39incl. btw

79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ESV
Referentiecode
ESV15L
Materiaal
Staal
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
15L - M22x1.5
Nom. druk
PN315
d1
15 mm
D2
28 mm
dy
12 mm
l2
70 mm
lg
84 mm
Onderdelen & accessoires

€ 7,36/ stukexcl. btw

€ 8,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026