€ 8,81/ stukexcl. btw
€ 10,66incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ESV |
Referentiecode | ESV12L |
Materiaal | Staal |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 12L - M18x1.5 |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 12 mm |
D2 | 25 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 58 mm |
lg | 72 mm |
€ 7,13/ stukexcl. btw
€ 8,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026