€ 1,54/ stukexcl. btw
€ 1,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GASV |
Referentiecode | AS15L -m+d |
Materiaal | Staal |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 15L - M22x1.5 |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 15 mm |
D2 | 19 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 22 mm |
lg | 29 mm |
SW1 | 22 mm |
€ 0,69/ stukexcl. btw
€ 0,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 1,47/ stukexcl. btw
€ 1,78incl. btw
1102 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,29/ stukexcl. btw
€ 0,35incl. btw
4097 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026