Eriks
VOSS

VOSS Rechte laskoppeling 24-WDSC-S8

  • ERIKS:1010178
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte aanlaskoppeling
- laskant/pijpopname
- L en S serie
- Compleet (WDSC) of zonder Moer en Snijring (WDS)
- staal
Opslaan in lijst

€ 2,00/ stukexcl. btw

€ 2,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GASV
Referentiecode
AS08S
Materiaal
Staal
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8S - M16x1.5
Nom. druk
PN630
d1
8 mm
D2
13 mm
dy
5 mm
l2
21 mm
lg
28 mm
SW1
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,48/ stukexcl. btw

€ 1,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026