Eriks
VOSS

VOSS Rechte laskoppeling 24-WDSC-S6

  • ERIKS:1010182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte aanlaskoppeling
- laskant/pijpopname
- L en S serie
- Compleet (WDSC) of zonder Moer en Snijring (WDS)
- staal
Opslaan in lijst

€ 1,92/ stukexcl. btw

€ 2,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GASV
Referentiecode
AS06S
Materiaal
Staal
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6S - M14x1.5
Nom. druk
PN630
d1
6 mm
D2
11 mm
dy
4 mm
l2
19 mm
lg
26 mm
SW1
14 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,26/ stukexcl. btw

€ 1,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026