Eriks
VOSS

VOSS Rechte laskoppeling 24-WDSC-S38

  • ERIKS:790567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte aanlaskoppeling
- laskant/pijpopname
- L en S serie
- Compleet (WDSC) of zonder Moer en Snijring (WDS)
- staal
Opslaan in lijst

€ 19,62/ stukexcl. btw

€ 23,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GASV
Referentiecode
AS38S
Materiaal
Staal
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
38S - M52x2.0
Nom. druk
PN315
d1
38 mm
D2
44 mm
dy
32 mm
l2
38 mm
lg
54 mm
SW1
55 mm
Onderdelen & accessoires

€ 12,70/ stukexcl. btw

€ 15,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026