€ 12,82/ stukexcl. btw
€ 15,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GASV |
Referentiecode | AS30S |
Materiaal | Staal |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 30S - M42x2.0 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 30 mm |
D2 | 36 mm |
dy | 25 mm |
l2 | 35.5 mm |
lg | 49 mm |
SW1 | 46 mm |
€ 8,13/ stukexcl. btw
€ 9,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026