Eriks
VOSS

VOSS Rechte laskoppeling 24-WDSC-S25

  • ERIKS:790532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte aanlaskoppeling
- laskant/pijpopname
- L en S serie
- Compleet (WDSC) of zonder Moer en Snijring (WDS)
- staal
Opslaan in lijst

€ 9,46/ stukexcl. btw

€ 11,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GASV
Referentiecode
AS25S
Materiaal
Staal
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
25S - M36x2.0
Nom. druk
PN400
d1
25 mm
D2
31 mm
dy
20 mm
l2
32 mm
lg
44 mm
SW1
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,55/ stukexcl. btw

€ 6,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026