€ 5,27/ stukexcl. btw
€ 6,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GASV |
Referentiecode | AS20S |
Materiaal | Staal |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 20S - M30x2.0 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 20 mm |
D2 | 26 mm |
dy | 16 mm |
l2 | 29.5 mm |
lg | 40 mm |
SW1 | 32 mm |
€ 3,32/ stukexcl. btw
€ 4,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026