€ 5,73/ stukexcl. btw
€ 6,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GASV |
Referentiecode | AS16ZS |
Materiaal | Staal |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 16S - M24x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 16 mm |
D2 | 21 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 26.5 mm |
lg | 35 mm |
SW1 | 27 mm |