Eriks
VOSS

VOSS Rechte laskoppeling 24-WDSC-S12

  • ERIKS:790494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte aanlaskoppeling
- laskant/pijpopname
- L en S serie
- Compleet (WDSC) of zonder Moer en Snijring (WDS)
- staal
Opslaan in lijst

€ 2,77/ stukexcl. btw

€ 3,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GASV
Referentiecode
AS12S
Materiaal
Staal
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12S - M20x1.5
Nom. druk
PN630
d1
12 mm
D2
17 mm
dy
8 mm
l2
24.5 mm
lg
32 mm
SW1
22 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,87/ stukexcl. btw

€ 2,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026