€ 1,60/ stukexcl. btw
€ 1,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GASV |
Referentiecode | AS08L |
Materiaal | Staal |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8L - M14x1.5 |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 8 mm |
D2 | 12 mm |
dy | 6 mm |
l2 | 16 mm |
lg | 23 mm |
SW1 | 14 mm |
€ 1,02/ stukexcl. btw
€ 1,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026