Eriks
VOSS

VOSS Rechte laskoppeling 24-WDSC-L42

  • ERIKS:11451303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte aanlaskoppeling
- laskant/pijpopname
- L en S serie
- Compleet (WDSC) of zonder Moer en Snijring (WDS)
- staal
Opslaan in lijst

€ 16,80/ stukexcl. btw

€ 20,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GASV
Referentiecode
AS42L
Materiaal
Staal
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Nom. druk
PN160
d1
42 mm
D2
42 mm
dy
36 mm
l2
35 mm
lg
46 mm
SW1
55 mm
Onderdelen & accessoires

€ 11,29/ stukexcl. btw

€ 13,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026