Eriks
VOSS

VOSS Rechte laskoppeling 24-WDSC-L35

  • ERIKS:11451302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte aanlaskoppeling
- laskant/pijpopname
- L en S serie
- Compleet (WDSC) of zonder Moer en Snijring (WDS)
- staal
Opslaan in lijst

€ 12,63/ stukexcl. btw

€ 15,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GASV
Referentiecode
AS35L
Materiaal
Staal
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
35L - M45x2.0
Nom. druk
PN160
d1
35 mm
D2
40 mm
dy
30 mm
l2
32.5 mm
lg
43 mm
SW1
46 mm
Onderdelen & accessoires

€ 8,04/ stukexcl. btw

€ 9,73incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026