Eriks
VOSS

VOSS Rechte laskoppeling 24-WDSC-L22

  • ERIKS:790419
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte aanlaskoppeling
- laskant/pijpopname
- L en S serie
- Compleet (WDSC) of zonder Moer en Snijring (WDS)
- staal
Opslaan in lijst

€ 4,98/ stukexcl. btw

€ 6,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GASV
Referentiecode
AS22L
Materiaal
Staal
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Nom. druk
PN160
d1
22 mm
D2
27 mm
dy
19 mm
l2
28.5 mm
lg
36 mm
SW1
32 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,84/ stukexcl. btw

€ 3,44incl. btw

82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026