€ 5,52/ stukexcl. btw
€ 6,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GASV |
Referentiecode | AS18ZL |
Materiaal | Staal |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 18 mm |
D2 | 22 mm |
dy | 15 mm |
l2 | 23.5 mm |
lg | 31 mm |
SW1 | 27 mm |