Eriks
VOSS

VOSS Rechte laskoppeling 24-WDSC-L18

  • ERIKS:790397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte aanlaskoppeling
- laskant/pijpopname
- L en S serie
- Compleet (WDSC) of zonder Moer en Snijring (WDS)
- staal
Opslaan in lijst

€ 3,43/ stukexcl. btw

€ 4,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GASV
Referentiecode
AS18L
Materiaal
Staal
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Nom. druk
PN315
d1
18 mm
D2
22 mm
dy
15 mm
l2
23.5 mm
lg
31 mm
SW1
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,88/ stukexcl. btw

€ 2,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026