€ 1,85/ stukexcl. btw
€ 2,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GASV |
Referentiecode | AS10L |
Materiaal | Staal |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10L - M16x1.5 |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 10 mm |
D2 | 14 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 18 mm |
lg | 25 mm |
SW1 | 17 mm |
€ 1,16/ stukexcl. btw
€ 1,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026