Eriks
VOSS

VOSS Rechte instelbare inschroefkoppeling DKO 24-SWOSDS-S38-G11/2E

  • ERIKS:764949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte instelbare inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- Schroefdraad: buitendraad BSPP cilindrisch
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- L en S serie
- Compleet met moer en opgeperste snijring
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 30,01/ stukexcl. btw

€ 36,31incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EGVD-R-WD
Referentiecode
EGE38SR1.1/2EDB DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 1
38S - M52x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN420
d2
G 1.1/2"
d7
54.9 mm
dx
30 mm
i
22 mm
I5
60 mm
SW1
55 mm
SW3
60 mm