Eriks
VOSS

VOSS Rechte instelbare inschroefkoppeling DKO 24-SWOSDS-S30-G11/4E-FKM

  • ERIKS:14545365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte instelbare inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- Schroefdraad: buitendraad BSPP cilindrisch
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- L en S serie
- Compleet met moer en opgeperste snijring
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 16,95/ stukexcl. btw

€ 20,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EGVD-R-WD
Referentiecode
EGE30SREDVIT
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 1
30S - M42x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN420
d2
G 1.1/4"
d7
49.9 mm
dx
23 mm
i
20 mm
I5
51 mm
SW1
50 mm
SW3
50 mm