€ 13,04/ stukexcl. btw
€ 15,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EGVD-M-WD |
Referentiecode | EGE16SR3/4EDV DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 1 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN420 |
d2 | G 3/4" |
d7 | 31.9 mm |
dx | 11 mm |
i | 16 mm |
I5 | 39.5 mm |
SW1 | 32 mm |
SW3 | 30 mm |