€ 6,77/ stukexcl. btw
€ 8,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EGVD-M-WD |
Referentiecode | EGE14SM20x1.5EDB DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 1 | 14S - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 20x1.5 |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN630 |
d2 | M 20x1.5 |
d7 | 25.9 mm |
dx | 9 mm |
i | 14 mm |
I5 | 36.5 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 27 mm |