Eriks
VOSS

VOSS Rechte instelbare inschroefkoppeling DKO 24-SWOSDS-S10-M16E

  • ERIKS:11384364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte instelbare inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- Schroefdraad: buitendraad metrisch cilindrisch
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- L en S serie
- Compleet met moer en opgeperste snijring
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,08/ stukexcl. btw

€ 4,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EGVD-M-WD
Referentiecode
EGE10SM16x1.5EDB DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 1
10S - M18x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 16x1.5
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN800
d2
M 16x1.5
d7
21.9 mm
dx
6 mm
i
12 mm
I5
32 mm
SW1
22 mm
SW3
22 mm