€ 5,30/ stukexcl. btw
€ 6,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EGVD-M-WD |
Referentiecode | EGEO18LM |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 22x1.5 |
Poort afdichting | O-ring (vorm F) |
Nom. druk | PN400 |
d2 | M 22x1.5 |
d8 | 26.8 mm |
dx | 13 mm |
i | 13 mm |
I5 | 31.5 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 32 mm |