€ 4,34/ stukexcl. btw
€ 5,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EGVD-M-WD |
Referentiecode | EGE12LMEDVIT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 16x1.5 |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN400 |
d2 | M 16x1.5 |
d7 | 21.9 mm |
dx | 8 mm |
i | 12 mm |
I5 | 30.5 mm |
SW1 | 22 mm |
SW3 | 22 mm |